AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6016-5040 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M50x1,5 - Femmina M40x1,5, tipo A - 6016-5040

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6016-5040 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M50x1,5 - Femmina M40x1,5, tipo A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 40

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 50

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648137649

Codice prodotto

CSM6016-5040

Cod. produttore

6016-5040

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

40

Dimensioni filettatura metrica esterna:

50

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.