AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6013-40 Curva 90 gradi in acciaio zincato non filettabile, misure 40 x 1,2 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6013-40 Curva 90 gradi in acciaio zincato non filettabile, misure 40 x 1,2 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto - no

  • Diametro - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648282790

Codice prodotto

CSM6013-40

Cod. produttore

6013-40

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

40 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.