AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6008-40L3 Tubo rigido in acciaio zincato non filettabile, misure 40 x 1,2 x 3000 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6008-40L3 Tubo rigido in acciaio zincato non filettabile, misure 40 x 1,2 x 3000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Collegamento 1 - Terminale tubazione

Confezione

  • 1 M

EAN

8033648173708

Codice prodotto

CSM6008-40L3

Cod. produttore

6008-40L3

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

40 mm

Collegamento 1:

Terminale tubazione

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)

Collegamento 2:

Terminale tubazione

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

no

Installabile sottopavimento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...150 °C

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Molto pesante (classe 5)

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009), con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualità IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). Lunghezza tubo: 4000 mm (0 / -50 mm).