COSMEC - CSM6008-32P3 Tubo rigido in acciaio zincato filettabile, misure 32 x 1,5 x 3000 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - Rigido
Diametro esterno - 32 mm
Collegamento 1 - Terminale tubazione
Confezione
21 M
EAN
8033648173692
Codice prodotto
CSM6008-32P3
Cod. produttore
6008-32P3
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
32 mm
Collegamento 1:
Terminale tubazione
Diametro interno:
29 mm
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)
Collegamento 2:
Terminale tubazione
Qualità del rivestimento superficiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
no
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
no
Installabile sottopavimento:
no
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...150 °C
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Molto pesante (classe 5)