AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6008-25L4 Tubo rigido in acciaio zincato non filettabile, misure 25 x 1,2 x 4000 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6008-25L4 Tubo rigido in acciaio zincato non filettabile, misure 25 x 1,2 x 4000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Collegamento 1 - Terminale tubazione

Confezione

  • 4 M

EAN

8033648135881

Codice prodotto

CSM6008-25L4

Cod. produttore

6008-25L4

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

25 mm

Collegamento 1:

Terminale tubazione

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)

Collegamento 2:

Terminale tubazione

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

no

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

no

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

no

Installabile sottopavimento:

no

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...150 °C

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Molto pesante (classe 5)

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346:2009), con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli del Marchio di Qualità IMQ. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Particolari filettabili esclusivamente con passo metrico ISO secondo le norme CEI EN 60423. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo). I tubi sono prodotti nelle lunghezze di: - 3000 mm (0 / +5 mm).