COSMEC - CSM6006N-40B Ghiera in poliammide, filettatura Metrica 40 x 1,5 , grigia - 6006N-40B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8033648135676
Codice prodotto
CSM6006N-40B
Cod. produttore
6006N-40B
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no


