COSMEC - CSM6006DUO-25N Ghiera apribile in poliammide serie DUO-M, filettatura Metrica 25 x 1,5 , nera - 6006DUO-25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
8033648232085
Codice prodotto
CSM6006DUO-25N
Cod. produttore
6006DUO-25N
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no
Altezza:
10 mm


