AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-N11 Ghiera in poliammide, filettatura PG11, grigia - 6006-N11

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-N11 Ghiera in poliammide, filettatura PG11, grigia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648135270

Codice prodotto

CSM6006-N11

Cod. produttore

6006-N11

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Altezza:

6 mm

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.