AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-50 Ghiera in ottone nichelato, filettatura Metrica 50 x 1,5 , Tipo A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-50 Ghiera in ottone nichelato, filettatura Metrica 50 x 1,5 , Tipo A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648135195

Codice prodotto

CSM6006-50

Cod. produttore

6006-50

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423