COSMEC - CSM6006-212 Ghiera in ottone nichelato, filettatura GAS 2 1/2"Tipo A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Altri
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8033648135096
Codice prodotto
CSM6006-212
Cod. produttore
6006-212
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Altri
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Altri
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 e 1/2 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no
Altezza:
10 mm