AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-12 Ghiera in ottone nichelato, filettatura GAS 1/2", Tipo A

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-12 Ghiera in ottone nichelato, filettatura GAS 1/2", Tipo A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648135010

Codice prodotto

CSM6006-12

Cod. produttore

6006-12

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

no

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.