COSMEC - CSM6006-112 Ghiera in ottone nichelato, filettatura GAS 1"1/2 , Tipo A - 6006-112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nichel
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8033648134983
Codice prodotto
CSM6006-112
Cod. produttore
6006-112
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nichel
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/2 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no
Altezza:
8 mm


