AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6006-03 Ghiera in alluminio, filettatura GAS 3", Tipo B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006-03 Ghiera in alluminio, filettatura GAS 3", Tipo B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648049515

Codice prodotto

CSM6006-03

Cod. produttore

6006-03

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3 pollici

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Altezza:

14 mm

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228