AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5049-17N Collare antiabrasione in poliammide, nero, AD21,2

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5049-17N Collare antiabrasione in poliammide, nero, AD21,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648190286

Codice prodotto

CSM5049-17N

Cod. produttore

5049-17N

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

Altri

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento.