AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5044-17N Collare fissatubo metallico, larghezza 15 mm, diametro foro M6, nero, AD21,2

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5044-17N Collare fissatubo metallico, larghezza 15 mm, diametro foro M6, nero, AD21,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 21.2 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648133054

Codice prodotto

CSM5044-17N

Cod. produttore

5044-17N

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

21.2 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Nero

Con guaina plastica:

Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.