AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5033-101010N Raccordo di distribuzione a T in TPE, IP68, nero, AD13-13-13

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5033-101010N Raccordo di distribuzione a T in TPE, IP68, nero, AD13-13-13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 13...13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648038069

Codice prodotto

CSM5033-101010N

Cod. produttore

5033-101010N

Produttore

DKC

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

13...13 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

TPE (Elastomero termoplastico)

Raccordi di distribuzione prodotti in TPE. Il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.