AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5030-23N Raccordo di giunzione in TPE, IP68, nero, AD28,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5030-23N Raccordo di giunzione in TPE, IP68, nero, AD28,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - TPE (Elastomero termoplastico)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648132392

Codice prodotto

CSM5030-23N

Cod. produttore

5030-23N

Produttore

DKC

Modello:

Lineare

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

TPE (Elastomero termoplastico)

Raccordi di giunzione colore nero. Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di giunzioni tra tubi dello stesso diametro. Utilizzati anche per ridurre gli sprechi causati dagli spezzoni di tubo.