AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM5025-424254N Raccordo di distribuzione a Y in TPE, IP66, nero, AD42,5-42,5-54,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5025-424254N Raccordo di distribuzione a Y in TPE, IP66, nero, AD42,5-42,5-54,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a Y

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - TPE (Elastomero termoplastico)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648037963

Codice prodotto

CSM5025-424254N

Cod. produttore

5025-424254N

Produttore

DKC

Modello:

Raccordo a Y

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

TPE (Elastomero termoplastico)

Raccordi di distribuzione Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni parallele con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.