COSMEC - CSM005303 Fustella rettangolare dimensioni 45 x 93 mm (perno abbinato 00PQR20) - 005303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Rettangolare
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - ISO 12
Larghezza del foro - 93 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648100407
Codice prodotto
CSM005303
Cod. produttore
005303
Produttore
DKC
Forma del foro:
Rettangolare
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
ISO 12
Larghezza del foro:
93 mm
Profondità del foro:
45 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
no


