AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM003M405 Fustella tonda diametro 40,5 mm M40 (perno abbinato 00PT16) - 003M405

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM003M405 Fustella tonda diametro 40,5 mm M40 (perno abbinato 00PT16)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Matrice e punzone

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 40.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648115906

Codice prodotto

CSM003M405

Cod. produttore

003M405

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Matrice e punzone

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

40.5 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Fustella tonda ø50,5mm M50 (00PT16)