COSMEC - CSM003M325 Fustella tonda diametro 32,5 mm M32 (perno abbinato 00PT16)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 32.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648115890
Codice prodotto
CSM003M325
Cod. produttore
003M325
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
32.5 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no