COSMEC - CSM003109 Fustella tonda diametro 33,5 mm (perno abbinato 00PT16) - 003109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - 33.5 mm
Funzionamento meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648039301
Codice prodotto
CSM003109
Cod. produttore
003109
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
33.5 mm
Funzionamento meccanico:
sì
Fustella tonda ø37mm (00PT16)


