COSMEC - CSM003022 Fustella tonda diametro 60,5 mm (perno abbinato 00PT16) - 003022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - PG48
Diametro del foro - 60.5 mm
Funzionamento meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648033347
Codice prodotto
CSM003022
Cod. produttore
003022
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
PG48
Diametro del foro:
60.5 mm
Funzionamento meccanico:
sì
Fustella tonda ø65mm (00PT16)


