COSMEC - CSM003008 Fustella tonda diametro 28,5 mm (perno abbinato 00PT11) - 003008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Modello - Matrice e punzone
Diametro del foro - PG21
Diametro del foro - 28.5 mm
Funzionamento meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033648029432
Codice prodotto
CSM003008
Cod. produttore
003008
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Modello:
Matrice e punzone
Diametro del foro:
PG21
Diametro del foro:
28.5 mm
Funzionamento meccanico:
sì
Fustella tonda ø30,5mm (00PT11)


