COSMEC - CSM002452N Punzonatrice oleodinamica - 002452N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648025311
Codice prodotto
CSM002452N
Cod. produttore
002452N
Produttore
DKC
Punta idraulica. L'attrezzo portatile ideale per forare i fori dei pannelli di piastra Fe 370, acciaio inossidabile, materie plastiche e scatole di lega di alluminio. Utilizza i bit di punzone normali che richiedono pre-piercing per i bit per essere in grado di passare attraverso. Viene in un pratico contenitore di trasporto. Punte e accessori da richiedere separatamente. Pressione massima di esercizio: 70 MPa (700 bar) Potenza sviluppata: 55 kN CAPACITÀ DI PUNZONAMENTO: Foro rotondo fino a Ø72mm (Ø 48 mm con punzoni in acciaio inox) Foro quadrato fino a 68x68mm Foro rettangolare fino a 46x92mm Spessore: acciaio inossidabile 2 mm AISI 304 , 2,5 mm Fe 370 5 mm Materiali in alluminio e plastica


