AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM0022M405 Punzone maschio tondo per foracanale cod. 002250, diametro 40,5 mm - 0022M405

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM0022M405 Punzone maschio tondo per foracanale cod. 002250, diametro 40,5 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Solo punzone

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 40.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648119157

Codice prodotto

CSM0022M405

Cod. produttore

0022M405

Produttore

DKC

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Solo punzone

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

40.5 mm

Perforatore separatore:

no

Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022M405 - PUNZONE MASCHIO 40 5MM (002250)