COSMEC - CSM0022F162 Punzone femmina tondo per foracanale cod. 002250, diametro 16,2 mm - 0022F162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Solo matrice
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 16.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033648119164
Codice prodotto
CSM0022F162
Cod. produttore
0022F162
Produttore
DKC
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Solo matrice
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
16.2 mm
Perforatore separatore:
no
Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022F162 - PUNZONE FEMMINA 16 2MM (002250)


