AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICZP1027 Zavorra posteriore 10° 27 Kg in conglomerato cementizio per strutture fotovoltaiche

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICZP1027 Zavorra posteriore 10° 27 Kg in conglomerato cementizio per strutture fotovoltaiche

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 10...10 °

  • Tipo di tetto - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045085952

Codice prodotto

IICZP1027

Cod. produttore

ZP1027

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

10...10 °

Tipo di tetto:

Altri

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Penetrazione tetto necessaria:

no

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

Porta-ballast

Peso:

27 kg

La zavorra posteriore da 27 Kg è progettata per l'ottimizzazione dei sistemi fotovoltaici installati su tetti piani con un'inclinazione di 10 gradi insieme alla zavorra anteriore da 21 Kg. Realizzate in conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene, offrono robustezza, durabilità e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.Caratteristiche Tecniche ComuniMateriali: Conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene.Classe di Esposizione: XC4, per una buona resistenza agli agenti corrosivi ambientali.Classe di Resistenza: C32/40, con resistenza alla compressione di 48,7 N/mm².Peso: Tolleranza di ± 5%, assicurando precisione nel bilanciamento delle strutture di supporto.Resistenza al Fuoco: Classe A1, non combustibile, garantendo sicurezza in caso di incendio.Penetrazione d'Acqua: Profondità massima sotto pressione di 500 kPa è di 15 mm, con una profondità media di 10 mm, mostrando una buona resistenza all'ingresso d'acqua.Velocità allo scivolamento con modulo verticale: 119 km/h.Vantaggi dell'UsoStabilità e Sicurezza: Forniscono un contrappeso sicuro e stabile per strutture fotovoltaiche, essenziali in condizioni meteorologiche avverse.Durabilità: Realizzate con materiali di alta qualità che resistono a deterioramento, corrosione e altri fattori ambientali.Facilità di Installazione: Dimensionate e pesate per un facile posizionamento e installazione, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza operativa.