AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICZC2575 Zavorra 25° - 75 Kg

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICZC2575 Zavorra 25° - 75 Kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 25...25 °

  • Tipo di tetto - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045087567

Codice prodotto

IICZC2575

Cod. produttore

ZC2575

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

25...25 °

Tipo di tetto:

Altri

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Penetrazione tetto necessaria:

no

Allineamento:

Orizzontale

Ancoraggio:

Installazione libera

Peso:

75 kg

ZAVORRA 25 GRADI - 75 KG