CONTACT ITALIA SRL - IICZC0055 Zavorra Peso Aggiuntivo 55 Kg 25X10X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8028045094992
Codice prodotto
IICZC0055
Cod. produttore
ZC0055
Produttore
IIC
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
La Zavorra Peso Aggiuntivo 55 Kg è progettata per garantire stabilità e resistenza nei sistemi di montaggio fotovoltaico su tetti piani. Realizzata in conglomerato cementizio rinforzato con fibre di polipropilene, questa zavorra è ideale per applicazioniche richiedono una soluzione duratura e resistente agli agenti atmosferici.Caratteristiche Tecniche- Dimensioni: 25 cm x 10 cm x 100 cm, fornendo un solido supporto grazie alla sua forma ottimizzata.- Materiale: Conglomerato cementizio rinforzato confibre di polipropilene, noto per la sua elevata resistenza meccanica e durabilità.- Peso: 55 Kg, con una tolleranza di ± 5%, assicurando la precisione nel bilanciamento delle strutture di supporto.Proprietà Meccaniche e Standard- Classe di Esposizione: XC4, indicando una buona resistenza agli agenti corrosivi ambientali.- Classe di Resistenza: C32/40, offrendo una elevata resistenza a compressione di 48,7 N/mm².- Resistenza al Fuoco: Classe A1, garantendo non combustibilità e sicurezza in caso di incendio.- Penetrazione d'Acqua: Profondità massima di penetrazione sotto pressione di 500 kPa è di 15 mm, con una profondità media di 10 mm, mostrando una buona resistenza all'ingresso d'acqua.Vantaggi dell'Uso- Stabilità e Sicurezza: Fornisce un contrappeso sicuro e stabile per strutture fotovoltaiche, essenziale in condizioni meteorologiche avverse.- Durabilità: Realizzata con materiali di alta qualità che resistono a deterioramento, corrosione e altri fattori ambientali.- Facilità di Installazione: Dimensionata e pesata per un facile posizionamento e installazione, riducendo i tempi di montaggio e aumentando l'efficienza.