AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICSTR0002 Staffa Regolab Coppi/Tegole Sp.5Mm H57-79Mm - STR0002

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICSTR0002 Staffa Regolab Coppi/Tegole Sp.5Mm H57-79Mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045080964

Codice prodotto

IICSTR0002

Cod. produttore

STR0002

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

50 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

120 mm

Altezza piastra di montaggio:

5 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Spessore del gancio:

5 mm

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

La gamma di staffe regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura.La gamma di staffe regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura.