CONTACT ITALIA SRL - IICSTG0055GR Staffa Inox Per Lamiera Aggraffata Standard - STG0055GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028045094381
Codice prodotto
IICSTG0055GR
Cod. produttore
STG0055GR
Produttore
IIC
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
sì
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di fissaggio:
100 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
3.8 mm
Altezza piastra di montaggio:
40 mm
Larghezza del gancio:
100 mm
Spessore del gancio:
3.8 mm
Regolabile:
sì
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
Con morsetto
Adatto per copertura:
Lamiera aggraffata


