AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICSTF0025 Staffa "C"Inox Per Ardesia E Solai Sp.3 Mm - STF0025

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICSTF0025 Staffa "C"Inox Per Ardesia E Solai Sp.3 Mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8028045080940

Codice prodotto

IICSTF0025

Cod. produttore

STF0025

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

40 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

80 mm

Altezza piastra di montaggio:

3 mm

Larghezza del gancio:

40 mm

Spessore del gancio:

3 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

La gamma di staffe, realizzate in acciaio inox o alluminio, consente il montaggio di moduli fotovoltaici su qualsiasi tipologia di tegola presente sulla copertura. Alcuni modelli, dotati di regolazione trasversale e longitudinale, si adattano facilmente alle specifiche condizioni di installazione con dimensione travetti variabile. L’utilizzo di ciascuna staffa viene vincolato non solo dalla tipologia di tegola ma anche ai carichi accidentali di neve e vento presenti nel sito di installazione: in presenzadi carichi elevati o ampie luci di lavoro vengono utilizzate staffe rinforzate con spessori maggiorati.La gamma di staffe fisse e regolabili è in grado di realizzare le differenti casistiche di montaggio con qualsiasi tipologia di tegola presente sullacopertura.