AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICSTA10200 Vite Doppio Filetto M10X200 C/3 Dadi E Epdm

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICSTA10200 Vite Doppio Filetto M10X200 C/3 Dadi E Epdm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano -

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045094435

Codice prodotto

IICSTA10200

Cod. produttore

STA10200

Produttore

IIC

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

Adatto per fissaggio facciate:

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

Con piastra di montaggio:

no

Regolabile:

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Altri

La gamma di ancoranti meccanici regolabili è compatibile con le varie condizioni di installazione realizzabili su falde in presenza di sottostrutture in legno, ferro e cemento.