CONTACT ITALIA SRL - IICQUICKGEL Gel Monocomponente siliconico in cartuccia Quick Gel per isolamento elettrico


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A base siliconica
Colore - Altri
Consistenza - Pasta
Peso netto - 300 g
Trasparente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028045086386
Codice prodotto
IICQUICKGEL
Cod. produttore
QUICKGEL
Produttore
IIC
Modello:
A base siliconica
Colore:
Altri
Consistenza:
Pasta
Peso netto:
300 g
Trasparente:
sì
Confezione:
Cartuccia
Temperatura di lavorazione:
-60...200 °C
Adatto per l'isolamento con lino e canapa:
no
E’ ideale per il riempimento di cassette di derivazione anche quando queste sono già installate sia orizzontalmente che verticalmente.L’immediato utilizzo con iniezione, l’autolivellamento e la riaccessibilità, rendono veloce e versatile qualsiasi applicazione anche in zone di difficile accesso.Il confezionamento in cartuccia ottimizza gli ingombri e gli sprechi consentendo il dosaggio per le specifiche applicazioni.CARATTERISTICHE TECNICHETemperatura di esercizio continuo da -60 °C a 200 °C;Rigidità dielettrica 23 kV/mm;Conducibilità termica 0,2 W/mK;Costante dielettrica 5;Resisitività di volume 2x1015 Ωxcm;Temperatura di auto-accensione: 400 °CVANTAGGIGel pronto all’uso, già reticolato, iniettabile;Ecologico e atossico;Autoagglomerante e autolivellante;Riaccessibile;Facilità di messa in opera senza l’uso di utensili;Nessuna data di scadenza;Non soggetto ad essiccamento;Elevata resistenza all’invecchiamento;Trasparenza per la verifica della connessione;Adesione elevata e duratura nel tempo;Possibilità di dosaggio evitando inutili sprechi