AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQSB24 Quadro di Campo per Stringhe Fotovoltaiche a 24 Stringhe con Supervisione - QSB24

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQSB24 Quadro di Campo per Stringhe Fotovoltaiche a 24 Stringhe con Supervisione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 850 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096613

Codice prodotto

IICQSB24

Cod. produttore

QSB24

Produttore

IIC

Numero di righe:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

850 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

550 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

300 mm

Morsettiera di terra:

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Guida DIN:

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

Tipo di porta:

Singolo

Il Quadro di campo per 16 o 24 stringhe con supervisione è progettato per monitorare e gestire fino a 24 stringhe fotovoltaiche indipendenti. Dotato di portafusibili selezionatori, scaricatori di sovratensione, e un alimentatore per il sistema di controllo tramite centralina Modbus RS485, questo quadro offre una soluzione avanzata per l'ottimizzazione e la sicurezza degli impianti fotovoltaici di grande scala. Con un grado di protezione IP65, è adatto per l'uso in ambienti esterni.