AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQOFFT10 Quadro Comm. Manuale Trifase

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQOFFT10 Quadro Comm. Manuale Trifase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso nominale - 400 V

  • Numero di ingressi - 2

  • Numero di uscite - 1

  • Corrente di entrata nominale del generatore - 20 A

  • Corrente di entrata nominale del lato terra - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096552

Codice prodotto

IICQOFFT10

Cod. produttore

QOFFT10

Produttore

IIC

Tensione d'ingresso nominale:

400 V

Numero di ingressi:

2

Numero di uscite:

1

Corrente di entrata nominale del generatore:

20 A

Corrente di entrata nominale del lato terra:

20 A

Frequenza:

50 Hz

Tensione di ingresso:

400...400 V

Corrente di entrata nominale dell’invertitore:

20 A

Dispositivo per il controllo remoto:

no

Monitoraggio frequenza:

no

Ritardo per alimentazione generatore:

no

Con indicazione LED:

Interruttore differenziale:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

432 mm

Larghezza:

448 mm

Profondità:

161 mm

QUADRO COMM. MANUALE TRIFASE