AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM2602 Quadro di Campo per 2 Stringhe Fotovoltaiche Indipendenti 600 Vdc - QCM2602

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM2602 Quadro di Campo per 2 Stringhe Fotovoltaiche Indipendenti 600 Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 2

  • Larghezza - 340 mm

  • Protezione delle catene - 2 poli

  • Altezza - 432 mm

  • Profondità - 161 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045096484

Codice prodotto

IICQCM2602

Cod. produttore

QCM2602

Produttore

IIC

Numero di ingressi:

2

Larghezza:

340 mm

Protezione delle catene:

2 poli

Altezza:

432 mm

Profondità:

161 mm

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di sicurezza:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Tensione di ingresso DC max.:

600 V

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Corrente max. di uscita:

16 A

Colore:

Bianco

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Numero di entrate cavi:

5

Tipo di ingresso:

Pressacavo

Numero di ingressi stringa:

2

Con messa a terra:

Con interruttore-sezionatore:

Quadri di campo composti da portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttori sezionatori sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatori di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.