CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1105 Quadro di Campo per 5 Stringhe Fotovoltaiche in Parallelo 1000 Vdc - QCM1105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 5
Larghezza - 448 mm
Protezione delle catene - 2 poli
Altezza - 432 mm
Profondità - 161 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045097528
Codice prodotto
IICQCM1105
Cod. produttore
QCM1105
Produttore
IIC
Numero di ingressi:
5
Larghezza:
448 mm
Protezione delle catene:
2 poli
Altezza:
432 mm
Profondità:
161 mm
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di sicurezza:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tensione di ingresso DC max.:
1000 V
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Classe di prova tipo 3:
no
Funzione di monitoraggio:
No
Corrente max. di uscita:
63 A
Colore:
Bianco
Corrente d'ingresso massima per stringa:
16 A
Tipo di ingresso:
Pressacavo
Numero di ingressi stringa:
5
Con messa a terra:
sì
Con interruttore-sezionatore:
sì