CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2640-260 Profilo Trave Contact Solar Pro 2600mm - PRT2640-260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Lunghezza - 2.6 m
Larghezza - 27.2 mm
Altezza - 46.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045087598
Codice prodotto
IICPRT2640-260
Cod. produttore
PRT2640-260
Produttore
IIC
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
2.6 m
Larghezza:
27.2 mm
Altezza:
46.2 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Peso:
1.91 kg/m
PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR PRO 2600 MM


