AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-38 Profilo Contact Flat Slim 380 Mm

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-38 Profilo Contact Flat Slim 380 Mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 0.38 m

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045094268

Codice prodotto

IICPRT2264-38

Cod. produttore

PRT2264-38

Produttore

IIC

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

0.38 m

Larghezza:

72 mm

Altezza:

25 mm

Con canalina portacavi:

no

La gamma di profili portamoduli, realizzati interamente inalluminio, è idonea per installazioni su qualsiasi copertura e/otetti.I profili possiedono una scanalatura superiore e una lateralecon particolare geometria che consente l’inserimento a scattodei morsetti universali e l’incrocio dei profili mediante accessoripredisposti nelle varie soluzioni di montaggio.