AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-260 Profilo Contact Flat Slim 2600 mm

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRT2264-260 Profilo Contact Flat Slim 2600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 2.6 m

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045087772

Codice prodotto

IICPRT2264-260

Cod. produttore

PRT2264-260

Produttore

IIC

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

Lunghezza:

2.6 m

Larghezza:

72 mm

Altezza:

25 mm

Canalina cavo opzionale:

no

PROFILO CONTACT FLAT SLIM 2600 MM