CONTACT ITALIA SRL - IICPRL1233 Profilo Controvento "L"3000 Mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Lunghezza - 3 m
Larghezza - 23.5 mm
Altezza - 40.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8028045081411
Codice prodotto
IICPRL1233
Cod. produttore
PRL1233
Produttore
IIC
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3 m
Larghezza:
23.5 mm
Altezza:
40.2 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
PROFILO CONTROVENTO L 3000 MM PER SUPPORTO TETTI MONTAGGIO FOTOVOLTAICO