CONTACT ITALIA SRL - IICPRC6947-75 Supporto 0° FEET in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani - PRC6947-75
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 75 mm
Altezza - 75 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8028045089974
Codice prodotto
IICPRC6947-75
Cod. produttore
PRC6947-75
Produttore
IIC
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
125 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Il Supporto 0° FEET è progettato per l'installazione di strutture o attrezzature su tetti piani, offrendo una base solida e stabile con una sezione trasversale di 769 mm². Questo sistema di supporto è ideale per applicazioni che richiedono una base di montaggio a livello del suolo o della superficie del tetto, garantendo una installazione discreta e robusta.Caratteristiche CostruttiveComplanarità Perfetta: Il supporto mantiene le strutture completamente parallele al piano del tetto, ideale per ottimizzare l'installazione di moduli fotovoltaici o altre attrezzature tecniche.Design Minimalista: Offre un profilo basso che non altera l'estetica del tetto, pur fornendo un supporto resistente e durevole.Materiali di Alta QualitàAlluminio EN AW 6060: Utilizzando una lega di alluminio trattata con il processo T6, il supporto garantisce una resistenza eccezionale alla corrosione e una durata prolungata.Trattamento Superficiale T6: Migliora la durezza e la resistenza alla trazione del materiale fino a 190 Mpa, assicurando che il supporto possa resistere a condizioni estreme senza deformazioni.Specifiche TecnicheResistenza e Durabilità: Con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il supporto è progettato per sopportare carichi significativi.Allungamento e Durezza: Un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB equilibrano flessibilità e robustezza, garantendo la stabilità del montaggio.Coefficiente di Dilatazione Termica: Con un coefficiente di 23x10^-6 1/°K, il supporto mantiene la sua integrità strutturale anche in presenza di variazioni di temperatura tra 20°C e 100°C.


