AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRC2764-15 Supporto posteriore 15° FEET in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani - PRC2764-15

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRC2764-15 Supporto posteriore 15° FEET in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8028045097962

Codice prodotto

IICPRC2764-15

Cod. produttore

PRC2764-15

Produttore

IIC

Il Supporto Posteriore 15° FEET è progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un angolo di inclinazione di 15 gradi per ottimizzare l'esposizione solare e aumentare l'efficienza energetica dei pannelli. Con una sezione trasversale di 2764 mm², questo supporto garantisce una base solida e stabile per il montaggio dei pannelli.Caratteristiche CostruttiveInclinazione Ottimale: Con un angolo di 15°, il supporto migliora l'efficienza dei pannelli solari facilitando l'assorbimento ottimale della luce solare.Profilo Robusto: La sezione di 2764 mm² del supporto assicura una base solida per i moduli, supportando carichi significativi e resistendo a condizioni atmosferiche avverse.Materiali di Alta QualitàAlluminio EN AW 6060: Utilizzato per la sua eccellente resistenza alla corrosione e durabilità, trattato con il processo T6 per migliorare la durezza e la resistenza meccanica.Trattamento Superficiale T6: Aumenta significativamente la durezza e la resistenza alla trazionedel materiale, con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, rendendo il supporto estremamente robusto e affidabile sotto vari carichi.Specifiche TecnicheDurabilità e Resistenza: Con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il supporto è progettato per sopportare condizioni estreme senza rischio di cedimenti.Allungamento e Durezza: Un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB bilanciano flessibilitàe robustezza, garantendo una performance affidabile nel tempo.Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche in presenza di ampie variazioni di temperatura.