AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0535-300 NET - Profilo h. 73,5 mm - 3mt

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0535-300 NET - Profilo h. 73,5 mm - 3mt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3 m

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 76.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045097795

Codice prodotto

IICPRC0535-300

Cod. produttore

PRC0535-300

Produttore

IIC

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3 m

Larghezza:

90 mm

Altezza:

76.5 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

10.095 mm³

NET - Profilo h. 73 5 mm - 3mt PER SUPPORTO TETTI MONTAGGIO FOTOVOLTAICO