AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0461-05 Supporto anteriore 5° FEET in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0461-05 Supporto anteriore 5° FEET in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8028045097917

Codice prodotto

IICPRC0461-05

Cod. produttore

PRC0461-05

Produttore

IIC

Il Supporto Anteriore 5° FEET è specificatamente progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un'angolazione di 5 gradi per ottimizzare l'esposizione solare dei pannelli. Questo supporto combina robustezza e precisione tecnica, garantendo un'installazione efficace e duratura.Caratteristiche CostruttiveInclinazione Ottimale: Con un angolo di 5°, il supporto migliora l'efficienza dei pannelli solari facilitando l'assorbimento ottimale della luce solare, particolarmente utile in latitudini con elevata irradiazione solare.Design Minimalista: La sezione trasversale di 464 mm² garantisce un supporto solido e discreto senza compromettere l'estetica del tetto.Materiali di Alta QualitàAlluminio EN AW 6060: Realizzato in lega di alluminio trattato con il processo T6, questo materiale offre una resistenza superiore alla corrosione e una durata prolungata, essenziale per installazioni esterne.Trattamento Superficiale T6: Aumenta significativamente la durezza e la resistenza alla trazione del materiale fino a 190 Mpa, rendendo il supporto particolarmente robusto e affidabile sotto carico.Specificazioni TecnicheRobustezza e Durabilità: Capace di gestire un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il sistema è progettato per affrontare condizioni ambientali estreme senza rischio di cedimenti.Allungamento e Durezza: Con un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB, il supporto bilancia flessibilità e robustezza, ottimale per diverse configurazioni di installazione.Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche in presenza di ampie variazioni di temperatura.