AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRB1843-38-EF TILT LT - profilo base 380 mm c/fori e EPDM

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRB1843-38-EF TILT LT - profilo base 380 mm c/fori e EPDM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 0.38 m

  • Larghezza - 57 mm

  • Altezza - 20.8 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8028045090420

Codice prodotto

IICPRB1843-38-EF

Cod. produttore

PRB1843-38-EF

Produttore

IIC

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

0.38 m

Larghezza:

57 mm

Altezza:

20.8 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

TILT LT - profilo base 380 mm c fori e EPDM