AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICNTH1362 Coprifili 3100 mm da 28 a 44mm

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICNTH1362 Coprifili 3100 mm da 28 a 44mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sistema blocco a innesto elemento periferico

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 21.3 mm

  • Altezza - 62.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045094886

Codice prodotto

IICNTH1362

Cod. produttore

NTH1362

Produttore

IIC

Modello:

Sistema blocco a innesto elemento periferico

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

21.3 mm

Altezza:

62.8 mm

Profondità:

3100 mm

Con materiale di fissaggio:

no

COPRIFILI 3100 MM DA 28 A 44MM