AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICMCR1602 Morsetti Ceramici resistenti e isolanti per collegamento cavi elettrici - MCR1602

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICMCR1602 Morsetti Ceramici resistenti e isolanti per collegamento cavi elettrici

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Colore - Bianco

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...16 mm²

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8028045087727

Codice prodotto

IICMCR1602

Cod. produttore

MCR1602

Produttore

IIC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

76 A

Colore:

Bianco

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...16 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

450 V

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Larghezza:

31 mm

Altezza:

22 mm

Temperatura di esercizio:

0...350 °C

Profondità:

27 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

I morsetti ceramici sono ideali per connessioni elettriche in ambienti ad alta temperatura e corrosivi. Grazie alla loro struttura in materiale ceramico e agli inserti conduttivi in ottone, possono resistere a temperature elevate e mantenere prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili.Caratteristiche principali:Materiali: Corpo isolante in ceramica, inserto conduttivo in ottone nichelato, e viti in acciaio zincato.Resistenza al calore: Resistono fino a 800°C con il corpo isolante e fino a 960°C prima dell’incandescenza, secondo la normativa EN 60695-2-11.Capacità di serraggio: Offrono una coppia di serraggio di 1,2 Nm, garantendo una connessione sicura e affidabile.Elevata resistenza chimica: Materiale non infiammabile, ottima stabilità chimica e resistenza ai raggi UV e all'usura.Vantaggi:Alta resistenza al calore: Ideali per applicazioni ad alte temperature.Ottima resistenza meccanica: Non si deteriorano facilmente in ambienti corrosivi.Compatibilità ambientale: Progettati per ambienti con elevate esigenze tecniche e di sicurezza.Questi morsetti ceramici sono conformi alle normative EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004.